Håndrefraktometer DIGITAL

Art.-nr.: 084321 DIGITAL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Display Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Display digital
Batteritype LR03
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Produkttype Refraktometer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084321 DIGITAL
EAN/GTIN 4037728721159
Producentnummer 0521015

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleområde: 0 til 50 %, opløsning: 0,1 % Brix
  • Nøjagtighed: 0,2 % Brix, kan kalibreres
  • Automatisk temperaturkorrektion.

Anvendelse:

Til hurtig og præcis bestemmelse af emulsionkoncentration. Egner sig kun til vandbaserede kølesmøremidler.

Leveringsomfang:

Inklusive emballage med hård skal, pipette, betjeningsvejledning og 1× AAA-batteri.

Bemærk:

Vær opmærksom på kølesmøremidlernes korrektionsfaktorer, f.eks. skal slibeemulsion ganges med faktor 2,1 (str. ANALOG, (dvs., at når 5 % er synlig, er den faktiske værdi 10,5 %)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven