Højtydende kølesmørekoncentrat og savolie CBF 20 l

Art.-nr.: 084241 20
(DKK 70,17 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udførelse Dunk
    Indhold 20 l
    Farve lysebrun
    Kinematisk viskositet 41 mm2/s
    Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
    Produkttype Kølesmøremiddel
    Refraktometerværdi 2

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 084241 20
    EAN/GTIN 2050001676245
    Producentnummer 27308424120

    Betegnelse

    Udførelse:

    Klor- formaldehyd- og borsyrefrit kølesmøremiddel til krævende opgaver. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.
    Effektivt kølesmørekoncentrat, til indvendig tilførsel af kølesmøremiddel og højtryksegnet.

    Fordel:

    Forøget værktøjsstandtid, skæreydelse og overfladekvalitet. Klorfri − der opstår ikke skadelige dampe, miljøvenligt.
    Koncentraterne er rustbeskyttende, skånsomme mod lak og fysiologisk uproblematiske, meget modstandsdygtige over for bakterieangreb samt skånsomme mod huden.

    Anvendelse:

    Kan bruges universelt til alle spåntagningsopgaver (drejning, fræsning, boring, gevindskæring, rivning, rømning, savning og slibning). Uundværlig ved bearbejdning af emner, der er vanskelige at bearbejde ved spåntagning. Normalt blandingsforhold 1:20, til højfaste emner og rustfrit stål er blandingsforholdet dog 1:10 til 1:15.

    Bemærk:

    Jokisch-glidebaneolie eller -føringsolie fås på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven