Højtydende skæreolieskum, klorfri 0,4 l

Art.-nr.: 084225 0,4
(DKK 320,73 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse spraydåse
Sprøjtehoved Smart Straw
Indhold 0,4 l
Farve lysegul
Kogepunkt -24 °C
Selvantændelsestemperatur 235 °C
vandopløselighed opløselig
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt
Produkttype Skæreolie / slibeolie

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084225 0,4
EAN/GTIN 2050001660800
Producentnummer 242084225400

Betegnelse

Udførelse:

Skæreolie til højeste krav. Blanding med normal, mineralsk skæreolie kan ikke anbefales (ikke med vandopløselig olie).

Fordel:

Forøget værktøjsstandtid, skæreydelse og overfladekvalitet. Klorfri − der opstår ikke skadelige dampe, miljøvenligt.

Anvendelse:

Velegnet til universal spåntagning (fræsning, drejning, boring, gevindskæring, rivning, rømning savning) samt til omformning. Uundværlig ved arbejde med svært bearbejdeligt materiale som rustfrit og varmefast stål, nikkellegeringer, titan og lignende. Ideelt til uædle metaller.
Skæreolieskum med god vedhæftningsevne til målrettet påføring på bearbejdningsstedet. Svovl- og mineraloliefri, kan doseres fint, kan vaskes af med vand.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven