Højeffektiv skæreolie, tyktflydende, klorfri DAR 50 Visco 20 l

Art.-nr.: 084220 20
(DKK 90,67 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse Dunk
Indhold 20 l
Farve brun
Flammepunkt 180 °C
Kinematisk viskositet 174 mm2/s
Produkttype Skæreolie / slibeolie

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084220 20
EAN/GTIN 2050000971891
Producentnummer 590842220

Betegnelse

Udførelse:

Skæreolie til højeste krav. Blanding med normal, mineralsk skæreolie kan ikke anbefales (ikke med vandopløselig olie).
Påføres med pensel, spraydåse, forstøver eller smøreenhed.

Fordel:

Forøget værktøjsstandtid, skæreydelse og overfladekvalitet. Klorfri − der opstår ikke skadelige dampe, miljøvenligt.

Anvendelse:

Velegnet til universal spåntagning (fræsning, drejning, boring, gevindskæring, rivning, rømning savning) samt til omformning. Uundværlig ved arbejde med svært bearbejdeligt materiale som rustfrit og varmefast stål, nikkellegeringer, titan og lignende. Ideelt til uædle metaller.
Tyktflydende produkt på basis af mineralolie; ekstra velegnet tilgevindskælring, god hæfteevne.
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
    Indhold (l) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven