High-performance-skæreolie fri for mineralolie UV 80 0,25 l

Art.-nr.: 084205 0,25
(DKK 353,72 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse forstøver
Indhold 0,25 l
Farve gullig
Form flydende
Flammepunkt > 180 °C
Selvantændelsestemperatur 325 °C
Kinematisk viskositet 57 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
Produkttype Skæreolie / slibeolie

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084205 0,25
EAN/GTIN 2050001770301
Producentnummer 70084205250

Betegnelse

Udførelse:

Skæreolie til højeste krav, kan vaskes af med vand, viskositet kan indstilles med vand afhængigt af anvendelsen.
Påføres med pensel, spraydåse, forstøver eller smøreenhed.

Anvendelse:

Velegnet til universal spåntagning (fræsning, drejning, boring, gevindskæring, rivning, rømning savning) samt til omformning. Uundværlig ved arbejde med svært bearbejdeligt materiale som rustfrit og varmefast stål, nikkellegeringer, titan og lignende. Ideelt til uædle metaller.
Også til minimalmængdesmøring, da den er mineraloliefri!!!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven