Fedtsprøjtepåfyldningsapparat 15/18 kg

Art.-nr.: 084010 15/18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

egnet til beholderindhold (kg) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    egnet til beholderindhold 15 / 18 kg
    Indvendig ⌀, beholder 255 mm - 282 mm
    Pumpemængde 50 cm3/Hub
    Produkttype Påfyldningsanordning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 084010 15/18
    EAN/GTIN 4024937081518
    Producentnummer 08151

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stabilt, slidstærkt fedtsprøjtepåfyldningsapparat af stål med høj sugeeffekt som følge af langt slag og store indsugnings- og ventilåbninger. Egnet til fedt i konsistensklasse 2 (også flydende fedt). 500 cm3-fedtsprøjter fyldes med 10 slag.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven