{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | PVC-folie | |
Klæbemiddel | Naturgummi | |
Klæbekraft på stål | 0,13 N/mm | |
Strækevne | 100 % | |
Trækstyrke | 1,5 N/mm | |
Bemærk | overriveligt med hånden | |
Anvendelse | Tætning; Afdækning; Fastgørelse; Samling; Fiksering; Maskering; Klæbning | |
temperaturbestandig op til | 60 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned | |
Farve | hvid | |
Længde | 33 m | |
Bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,16 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083796 50X33 | |
EAN/GTIN | 4062406242442 | |
Producentnummer | 083796 50X33 |