PVC-klæbebånd 50X33

Art.-nr.: 083794 50X33
(DKK 1,01 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
848 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Klæbebåndstype enkeltsidet
    Bæremateriale PVC-folie
    Klæbemiddel Naturgummi
    Klæbekraft på stål 0,11 N/mm
    Strækevne 120 %
    Trækstyrke 1,67 N/mm
    Bemærk blødt at påføre
    Anvendelse Tætning; Afdækning; Fastgørelse; Samling; Fiksering; Maskering; Klæbning
    temperaturbestandig op til 40 °C
    Med liner nej
    Lagertemperatur 20 °C
    Lager luftfugtighed 50 %
    Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
    Farve rød
    Længde 33 m
    Bredde 50 mm
    Tykkelse 0,13 mm
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083794 50X33
    EAN/GTIN 4062406242428
    Producentnummer 083794 50X33

    Betegnelse

    Udførelse:

    Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.
    Glat PVC-beskyttelsesbånd af tætsiddende blød PVC-folie.
    Til beskyttelse af glatte underlag som f.eks. træ, aluminium eller glas.
    Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 3 uger.

    Anbefaling:

    Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven