VHB™-tape 25X33

Art.-nr.: 083789 25X33
(DKK 46,05 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 styk
  • Bestillingstrin: 3 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

USP1 VHB™
USP2 sort
Producentbetegnelse 5952
Klæbebåndstype dobbeltsidet
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 5,5 N/mm
Strækevne 300 %
Materiale, afdækning Silikonebehandlet PE-film
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Mindst holdbar til 12 måned
Farve sort
Længde 33 m
Bredde 25 mm
Tykkelse 1,1 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083789 25X33
EAN/GTIN 4001895844928
Producentnummer 7100211834

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet kraftigt klæbebånd i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.
3M™ 5952 er egnet til indendørs og udendørs brug. Det kan klæbes hurtigt og enkelt og giver en effektiv og permanent holdbarhed. Denne effektive og viskoelastiske VHB-tape kan anvendes på mange forskellige overflader som f.eks. pulverlakeringer.

Bemærk:

Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.
Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven