VHB™-tape 25X33

Art.-nr.: 083787 25X33
(DKK 36,35 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 styk
  • Bestillingstrin: 3 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    USP1 VHB™
    USP2 transparent
    Producentbetegnelse 4910
    Klæbebåndstype dobbeltsidet
    Klæbemiddel akrylat
    Klæbekraft på stål 4,8 N/mm
    Strækevne 300 %
    Materiale, afdækning Silikonebehandlet PE-film
    Lagertemperatur 20 °C
    Lager luftfugtighed 50 %
    Mindst holdbar til 12 måned
    Farve transparent
    Længde 33 m
    Bredde 25 mm
    Tykkelse 1 mm
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083787 25X33
    EAN/GTIN 4001895594120
    Producentnummer 7100032063

    Betegnelse

    Udførelse:

    3M™ 4910 er yderst transparent og kan således anvendes til montering af baggrundsbelyste, lysgennemtrængelige skilte, til kunstharpiksforstærket glas, metal og materialer med høj overfladeenergi (HSE), dekorationsmateriale og lister, navneskilte og logoer, paneler og fastgørelser af stivere.
    Dobbeltsidet kraftigt klæbebånd i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.

    Bemærk:

    Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.
    Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven