{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | grå | |
Producentbetegnelse | GPH-110GF | |
Klæbebåndstype | dobbeltsidet | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Klæbekraft på stål | 3,7 N/mm | |
temperaturbestandig op til | 150 °C - 230 °C | |
Materiale, afdækning | Silikonebehandlet PE-film | |
Lagertemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager luftfugtighed | 40 % - 65 % | |
Mindst holdbar til | 24 måned | |
Farve | grå | |
Længde | 3 m | |
Bredde | 19 mm | |
Tykkelse | 1,1 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083786 19X3 | |
EAN/GTIN | 4054596233782 | |
Producentnummer | 7100101624 |