• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Spejltape, Type: 4952

Art.-nr.: 083783 4952
Price per 1 styk (DKK 11,59 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 4952
Klæbebåndstype dobbeltsidet
Bæremateriale PE-skum
Klæbemiddel Modificeret acrylat
Klæbekraft på stål 6,5 N/mm
Strækevne 200 %
Bemærk kemikaliebestandig; Fugtighedsbestandig; Skærefast; UV-bestandig
Anvendelse Fastgørelse; Montering
temperaturbestandig op til 80 °C
Materiale, afdækning Papir
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfugtighed 50 % - 70 %
Farve hvid
Længde 10 m
Bredde 19 mm
Tykkelse 1,15 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083783 4952
EAN/GTIN 4063565115653
Producentnummer 04952-00525-00
Manufacturer tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Betegnelse

Udførelse:

tesa® PRO 66952 er en fugtbestandig, dobbeltsidede monteringstape – til permanent og sikker montering af spejle uden skruer og uden værktøj. Tapen giver pålideligt hæfte i våde og fugtige miljøer. Den klæber til glatte overflader som fliser og fikserer sikkert og pålideligt flade genstande med en tykkelse på op til 4 mm, såsom spejle.

Anvendelse:

Til permanent indendørs fastgørelse og montering på glatte flader.

Bemærk:

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven