{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | sort | |
Producentbetegnelse | 5962F | |
Klæbebåndstype | dobbeltsidet | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Klæbekraft på stål | 5,5 N/mm | |
Strækevne | 300 % | |
Bemærk | blødt at påføre; dæmpende; Fugtighedsbestandig | |
Anvendelse | Tætning; Fastgørelse; Maskering; Montering | |
temperaturbestandig op til | 120 °C - 150 °C | |
Materiale, afdækning | Papir | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | grå | |
Længde | 33 m | |
Bredde | 19 mm | |
Tykkelse | 1,6 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083782 19X33 | |
EAN/GTIN | 4046719048878 | |
Producentnummer | 7100211839 |