{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | LSE-110WF | |
Klæbebåndstype | dobbeltsidet | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Klæbekraft på stål | 4,4 N/mm | |
temperaturbestandig op til | 90 °C - 150 °C | |
Materiale, afdækning | Silikonebehandlet PE-film | |
Lagertemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager luftfugtighed | 40 % - 65 % | |
Mindst holdbar til | 18 måned | |
Farve | hvid | |
Længde | 33 m | |
Bredde | 19 mm | |
Tykkelse | 1,1 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083781 19X33 | |
EAN/GTIN | 4054596766419 | |
Producentnummer | 7100214544 |