{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Klæbekraft på stål | 0,11 N/mm | |
Strækevne | 4 % | |
Trækstyrke | 3,8 N/mm | |
Bemærk | UV-bestandig; overriveligt med hånden; skarp malingskant | |
Anvendelse | Samling; Fiksering; Maskering; Afdækning | |
temperaturbestandig op til | 100 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | orange | |
Længde | 50 m | |
Bredde | 30 mm | |
Tykkelse | 0,08 mm | |
Antal klæbebånd | 8 | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083772 30X50 | |
EAN/GTIN | 4062406242374 | |
Producentnummer | 083772 30X50 |