Maskeringstapesæt, natur 24X50

Art.-nr.: 083769 24X50
Sæt pris 9 styk (DKK 0,27 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
890 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Fladcrepe
Klæbemiddel Naturgummi
Klæbekraft på stål 0,32 N/mm
Strækevne 10 %
Trækstyrke 3 N/mm
Anvendelse Samling; Fiksering; Maskering; Afdækning
temperaturbestandig op til 60 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Mindst holdbar til 12 måned
Farve natur
Længde 50 m
Bredde 24 mm
Tykkelse 0,14 mm
Antal klæbebånd 9
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083769 24X50
EAN/GTIN 4062406242244
Producentnummer 083769 24X50

Betegnelse

Udførelse:

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.
Let kreppet tape med god klæbekraft til hurtig afdækning på glatte indendørs underlag. Temperaturbestandig op til 60 °C.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven