Tekstiltape 38X25

Art.-nr.: 083767 38X25
(DKK 1,92 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.294 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Tekstil
Stoffinhed 59 mesh
Klæbemiddel Naturgummi
Klæbekraft på stål 0,33 N/mm
Strækevne 12,5 %
Trækstyrke 5,8 N/mm
Bemærk UV-bestandig; overriveligt med hånden
Anvendelse Tætning; Fastgørelse; Samling; Fiksering; Maskering; Emballering; Klæbning; Afdækning
temperaturbestandig op til 40 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Mindst holdbar til 12 måned
Farve rød
Længde 25 m
Bredde 38 mm
Tykkelse 0,3 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083767 38X25
EAN/GTIN 4062406242220
Producentnummer 083767 38X25

Betegnelse

Udførelse:

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.
Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 2 uger.
Stofklæbebånd med Hotmelt-lim til enkle klæbe- og reparationsopgaver. Takket være en PE-laminering er det også vandafvisende. Kan anvendes til en lang række afdæknings- og klæbeopgaver. Specielt til opgaver med høje krav til rivestyrken. Let at vikle og rive af og desuden yderst slidstærkt.
Universelt anvendelig til reparationsarbejder.
UV-bestandig, meget god rivestyrke og slidstærk.
God klæbekraft også på ru underlag.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven