Batteridrevet fedtpresse 700 bar Professional-Line S-LSP

Art.-nr.: 083716 S-LSP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Kuffert
    Antal medfølgende akkuer 1
    Batteritype Lithium-ion
    Akku-kapacitet 4 Ah
    Batterispænding 18 V
    Fyldningskapacitet, løs 500 cm3
    Tilslutningsgevind, slange 1/8 tomme
    passer til patronstørrelse 400 g - 500 g
    passende patron 083590-083593
    Energiforsyning Akkudrevet
    Produkttype Fedtpresse

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083716 S-LSP
    EAN/GTIN 4016553424428

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til påfyldning med løst fedt (indhold op til 500 ml) eller med patroner (indhold 400 g). Egnet til fedt op til NLGI 3.
    Også velegnet til 400 g Lube Shuttle- og 500 g skruepatroner.

    Leveringsomfang:

    Lader, 18 V Bosch-Akku med AMPShare, højtryks-gummipanserslange, holderør til 400 g Lube-Shuttle- og Pull-Off-patroner. Adapter til 500 g skruepatroner, kuffert, bælte.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven