Kabelstripssæt T-Tie, sort 3,5 mm

Art.-nr.: 083705 3,5
Sæt pris 100 styk (DKK 0,34 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.610 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. bundt-⌀ 50 mm
Længde 150 mm
Bredde 3,5 mm
Materiale Polyamid 6.6
Farve sort
Temperaturanvendelsesområde -40 °C - 85 °C
Antal stk. 100
Produkttype Kabelstrips

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083705 3,5
EAN/GTIN 5022660329142
Producentnummer 138-00044

Betegnelse

Udførelse:

Robust kabelstrip af polyamid 6.6, indvendigt savtakket.

Anvendelse:

Montage med tang eller med hånden til bundtning og fastgørelse af kabler, ledninger og slanger.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven