Kabelstripssæt T-Tie, hvid 3,5 mm

Art.-nr.: 083700 3,5
Sæt pris 100 styk (DKK 0,34 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.207 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. bundt-⌀ 50 mm
Længde 150 mm
Bredde 3,5 mm
Materiale Polyamid 6.6
Farve hvid
Temperaturanvendelsesområde -40 °C - 85 °C
Antal stk. 100
Produkttype Kabelstrips

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083700 3,5
EAN/GTIN 5022660329159
Producentnummer 138-00045

Betegnelse

Udførelse:

Robust kabelstrip af polyamid 6.6, indvendigt savtakket.

Anvendelse:

Montage med tang eller med hånden til bundtning og fastgørelse af kabler, ledninger og slanger.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven