{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | SJ354 | |
Klæbebåndstype | Burrelåsbånd | |
Klæbemiddel | Syntesegummi | |
Antal genlukninger | 1.000 | |
temperaturbestandig op til | -30 °C - 70 °C | |
Anvendelsesområde | Indendørs | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 °C | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | sort | |
Længde | 2,5 m | |
Bredde | 25 mm | |
Tykkelse | 5,7 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083692 SJ354 | |
EAN/GTIN | 4054596308305 | |
Producentnummer | 7100123339 |