{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | SJ352B | |
Klæbebåndstype | Burrelåsbånd | |
Klæbemiddel | Syntesegummi | |
Antal genlukninger | 5.000 | |
temperaturbestandig op til | 50 °C - 90 °C | |
Anvendelsesområde | Indendørs | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 °C | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | sort | |
Længde | 1,25 m | |
Bredde | 25 mm | |
Tykkelse | 3,6 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083691 SJ352 | |
EAN/GTIN | 4054596306424 | |
Producentnummer | 7100123266 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |