Tryklukningsbånd DUAL-LOCK™, Type: SJ354D

Art.-nr.: 083690 SJ354D
(DKK 236,16 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SJ354X
Klæbebåndstype Burrelåsbånd
Klæbemiddel akrylat; Syntesegummi
Klæbekraft på stål 2,1 N/mm
Antal genlukninger 1.000
temperaturbestandig op til -30 °C - 70 °C
Anvendelsesområde Indendørs
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 °C
Mindst holdbar til 12 måned
Farve sort
Længde 5 m
Bredde 25 mm
Tykkelse 5,7 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083690 SJ354D
EAN/GTIN 4001895502330
Producentnummer 7000070523

Betegnelse

Udførelse:

Aftagelige fastgørelsessystemer fra 3M™ er et godt alternativ til traditionelle fastgørelsesmetoder såsom skruer, nitter, søm eller fastklemning.
DUAL-LOCK giver forøget trækstyrke, let og hurtig åbning vha. en nem „skrællebevægelse”.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven