Emballagetape 50X66

Art.-nr.: 083679 50X66
Rabat
80,46 DKK
(DKK 0,79 / 1 Metre)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
335 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 58155
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PP-folie
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 25 N/mm
Strækevne 80 %
Trækstyrke 400 N/mm
temperaturbestandig op til 120 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfugtighed 50 % - 70 %
Farve brun
Længde 66 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,056 mm
Antal klæbebånd 1
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083679 50X66
EAN/GTIN 4042448164988
Producentnummer 58155-00000-00

Betegnelse

Udførelse:

Universal-emballeringstape kan anvendes med alle gængse håndafrullere; afrulles støjsvagt.
tesapack® Eco & Strong er et miljøvenligt PP-emballeringstape af 100 % genbrugt materiale.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven