Emballagetape Sæt med 6 dele CLEAR

Art.-nr.: 083673 CLEAR
Sæt pris 6 styk (DKK 0,39 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
339 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 4024
    Klæbebåndstype enkeltsidet
    Bæremateriale PP-folie
    Klæbemiddel akrylat
    Klæbekraft på stål 25 N/mm
    Strækevne 140 %
    Trækstyrke 450 N/mm
    Bemærk UV-bestandig; Mulighed for påskrift; Støjsvag kørsel
    temperaturbestandig op til 120 °C
    Med liner nej
    Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
    Lager luftfugtighed 50 % - 70 %
    Farve transparent
    Længde 66 m
    Bredde 50 mm
    Tykkelse 0,05 mm
    Antal klæbebånd 6
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083673 CLEAR
    EAN/GTIN 4042448029218
    Producentnummer 04024-00234-04

    Betegnelse

    Udførelse:

    Universal-emballeringstape kan anvendes med alle gængse håndafrullere; afrulles støjsvagt.
    tesapack® 4024 er en nærmest usynlig PP-tape. UV-, ældnings- og temperaturbestandighed giver et attraktivt udseende og længere opbevaringstid.

    Bemærk:

    Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven