{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 8954 | |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | PP-folie | |
Klæbemiddel | Syntesegummi | |
Klæbekraft på stål | 0,7 N/mm | |
Strækevne | 10 % | |
Trækstyrke | 13,5 N/mm | |
Bemærk | Slidbestandig; rivefast; Fugtighedsbestandig | |
Anvendelse | Klæbning; Samling; Emballering | |
temperaturbestandig op til | 60 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 21 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | transparent | |
Længde | 50 m | |
Bredde | 25 mm | |
Tykkelse | 0,13 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083666 25X50 | |
EAN/GTIN | 2050001712363 | |
Producentnummer | 7000095691 |