{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Scotch® Super 33+ | |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | PVC-folie | |
Bemærk | UV-bestandig; Fugtighedsbestandig | |
temperaturbestandig op til | -18 °C - 90 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 10 °C - 27 °C | |
Lager luftfugtighed | 75 % | |
Mindst holdbar til | 60 måned | |
Farve | sort | |
Længde | 33 m | |
Bredde | 19 mm | |
Tykkelse | 0,18 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083656 19X33 | |
EAN/GTIN | 50054007000537 | |
Producentnummer | 7000057831 |