Elektrisk isoleringsbånd 19X20

Art.-nr.: 083656 19X20
(DKK 4,75 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
243 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Scotch® Super 33+
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PVC-folie
Bemærk UV-bestandig; Fugtighedsbestandig
temperaturbestandig op til -18 °C - 90 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 10 °C - 27 °C
Lager luftfugtighed 75 %
Mindst holdbar til 60 måned
Farve sort
Længde 20 m
Bredde 19 mm
Tykkelse 0,18 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083656 19X20
EAN/GTIN 50054007061323
Producentnummer 7000042541

Betegnelse

Udførelse:

3M Scotch® Super 88 og Scotch® Super 33+ er et meget elastisk premium-tape, som er modstandsdygtigt overfor ultraviolette stråler, fugtighed, lud, mange syrer og opløsningsmidler.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven