Isolerbånd BLUE

Art.-nr.: 083654 BLUE
(DKK 1,21 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
472 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 3M® Temflex® 165
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PVC-folie
Klæbekraft på stål 0,2 N/mm
Strækevne 200 %
Trækstyrke 2 N/mm
Anvendelse Isolering; Samling; Fastgørelse; Markering; Kendetegn
temperaturbestandig op til 90 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager luftfugtighed 50 % - 60 %
Farve blå
Længde 25 m
Bredde 19 mm
Tykkelse 0,15 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083654 BLUE
EAN/GTIN 4054596615403
Producentnummer 7100184811

Betegnelse

Udførelse:

3M™ Temflex® 165 er en universelt anvendelig og blød PVC-isoleringstape. Svært antændelig. Selvslukkende, god bestandighed over for olie og opløsningsmidler.

Anvendelse:

Til isolering, bundtning, fastgørelse og farvemærkning.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven