{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 3M® Temflex® 165 | |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | PVC-folie | |
Klæbekraft på stål | 0,2 N/mm | |
Strækevne | 200 % | |
Trækstyrke | 2 N/mm | |
Anvendelse | Isolering; Samling; Markering; Kendetegn | |
temperaturbestandig op til | 90 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 20 °C - 23 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % - 60 % | |
Farve | blå | |
Længde | 10 m | |
Bredde | 15 mm | |
Tykkelse | 0,15 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083652 BLUE | |
EAN/GTIN | 4054596613492 | |
Producentnummer | 7100184724 |