{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | tesakrepp® 4329 | |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | Papir | |
Klæbemiddel | Naturgummi | |
Klæbekraft på stål | 0,28 N/mm | |
Strækevne | 10 % | |
Trækstyrke | 0,33 N/mm | |
Bemærk | Kan rives af med hånden; Kan repulperes; Mulighed for påskrift | |
Anvendelse | Afdækningsarbejder | |
temperaturbestandig op til | 70 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % - 70 % | |
Farve | gullig | |
Længde | 50 m | |
Bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,13 mm | |
Antal klæbebånd | 6 | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083645 50X50 | |
EAN/GTIN | 4005801208538 | |
Producentnummer | 04329-00005-01 |