{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 57180 | |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | Papir | |
Klæbemiddel | Syntesegummi | |
Klæbekraft på stål | 75 N/mm | |
Strækevne | 8 % | |
Trækstyrke | 500 N/mm | |
temperaturbestandig op til | 40 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % - 70 % | |
Farve | brun | |
Længde | 50 m | |
Bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,1 mm | |
Antal klæbebånd | 1 | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083644 50X50 | |
EAN/GTIN | 4042448123671 | |
Producentnummer | 57180-00000-02 |