PVC-klæbebånd blød BLUE

Art.-nr.: 083641 BLUE
(DKK 12,24 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 471F
    Klæbebåndstype enkeltsidet
    Bæremateriale PVC-folie
    Klæbemiddel Gummi-harpiks
    Klæbekraft på stål 3,9 N/mm
    Strækevne 265 %
    Trækstyrke 31,5 N/mm
    temperaturbestandig op til 75 °C
    Med liner nej
    Lagertemperatur 20 °C
    Lager luftfugtighed 50 %
    Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
    Farve blå
    Længde 33 m
    Bredde 50 mm
    Tykkelse 0,13 mm
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083641 BLUE
    EAN/GTIN 051115688638
    Producentnummer 7100044656

    Betegnelse

    Udførelse:

    3M™ 471F kan anvendes til mærkning af farezoner og gange, til afdækning ved lakeringsarbejde samt til farvemarkeringer eller dekorationslister. Det klæber på mange forskellige overflader og kan derfor anbringes hurtigt, drypfrit og uden behov for tørring eller rengøring, og det kan fjernes igen uden limrester.
    3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

    Bemærk:

    Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven