PVC-advarselsmarkeringsbånd WR

Art.-nr.: 083637 WR
(DKK 2,27 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
411 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 767i
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel Naturgummi
Klæbekraft på stål 0,21 N/mm
Strækevne 180 %
Trækstyrke 2,28 N/mm
Bemærk blødt at påføre; Nemt at fjerne
Anvendelse Kendetegn; Markering
temperaturbestandig op til 29 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager luftfugtighed 50 % - 60 %
Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
Farve hvid rød
Længde 33 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,125 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083637 WR
EAN/GTIN 2050001712349
Producentnummer 7100015266

Betegnelse

Udførelse:

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.
Tapen egner sig til mærkning af farlige steder og materialeplaceringer samt til markering af hjørner og kanter.
Perfekt egnet til områder med lav belastning fra gaffeltrucks.
3M™ 767i har røde og hvide striber.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven