Aluminiumstape 25X55

Art.-nr.: 083635 25X55
(DKK 3,93 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 431
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Aluminium
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 0,44 N/mm
Strækevne 5 %
Trækstyrke 3,38 N/mm
Bemærk UV-bestandig; Fugtighedsbestandig
Anvendelse Maskering; Tætning; Kantning; Afskærmning; Indhylning
temperaturbestandig op til -55 °C - 155 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Mindst holdbar til 12 måned
Farve sølvfarvet
Længde 55 m
Bredde 25 mm
Tykkelse 0,09 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083635 25X55
EAN/GTIN 50051125853458
Producentnummer 7100230550

Betegnelse

Udførelse:

Den bløde aluminiumstape egner sig til galvanisering, har en kraftig varme- og lysrefleksion og er modstandsdygtigt over for vejrlig og kemikalier.
3M™ 431 har fremragende tætningsegenskaber på grund af en god afskærmning af fugt og er velegnet til langtidsanvendelser.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven