PVC-advarselsmarkeringsbånd kraftig YB

Art.-nr.: 083632 YB
(DKK 13,05 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 572
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel Gummi-harpiks
Klæbekraft på stål 2,1 N/mm
Strækevne 170 %
Trækstyrke 26 N/mm
temperaturbestandig op til 4 °C - 77 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 16 °C - 27 °C
Lager luftfugtighed 40 % - 60 %
Holdbarhed fra fremstillingsdato 18 måned
Farve gul sort
Længde 33 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,14 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083632 YB
EAN/GTIN 50021200045856

Betegnelse

Udførelse:

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.
Tapen egner sig til mærkning af farlige steder og materialeplaceringer samt til markering af hjørner og kanter.
3M™ 5702 har sort og gule striber og har en lang levetid som følge af dens modstandsdygtighed mod slid, skuring, fugt og vejrlig.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele