{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 9195 | |
Klæbebåndstype | dobbeltsidet | |
Bæremateriale | Papirvlies | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Klæbekraft på stål | 0,8 N/mm | |
Strækevne | 500 % | |
Trækstyrke | 0,8 N/mm | |
Bemærk | let at fjerne | |
Anvendelse | Messeopbygning; Lægning af tæpper | |
temperaturbestandig op til | 60 °C | |
Med liner | nej | |
Materiale, afdækning | Silikonebehandlet papir | |
Lagertemperatur | 18 °C | |
Lager luftfugtighed | 60 % | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | gullig | |
Længde | 25 m | |
Bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,13 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer |
083625 50X25
Kopier |
|
EAN/GTIN |
8021684192371
Kopier |
|
Producentnummer |
7000111987
Kopier |
|
Producent | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |