{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 4665 | |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | PE-film | |
Stoffinhed | 30 mesh | |
Klæbemiddel | Syntesegummi | |
Klæbekraft på stål | 0,9 N/mm | |
Strækevne | 27 % | |
Trækstyrke | 3,5 N/mm | |
temperaturbestandig op til | -10 °C - 90 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % - 70 % | |
Farve | transparent | |
Længde | 20 m | |
Bredde | 48 mm | |
Tykkelse | 0,17 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083618 48X20 | |
EAN/GTIN | 4063565106507 |