Stofklæbebånd Sæt med 4 dele 38X25

Art.-nr.: 083612 38X25
Sæt pris 4 styk (DKK 6,50 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 4671
    Klæbebåndstype enkeltsidet
    Bæremateriale Tekstil
    Stoffinhed 120 mesh
    Klæbemiddel Naturgummi
    Klæbekraft på stål 0,35 N/mm
    Strækevne 9 %
    Trækstyrke 7 N/mm
    temperaturbestandig op til 140 °C
    Med liner nej
    Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
    Lager luftfugtighed 50 % - 70 %
    Farve gul
    Længde 25 m
    Bredde 38 mm
    Tykkelse 0,28 mm
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083612 38X25
    EAN/GTIN 4042448168412
    Producentnummer 04671-00058-10

    Betegnelse

    Udførelse:

    tesa® 4671 har et basisstof af celluld, er ikke reflekterende, er fluorescerende og egner sig til næsten alle former for anvendelser. Den er let at rive over med hånden; det er muligt atfjerne rester, den klæber også på ru overflader og kan skrivespå.
    Med stofklæbebåndet tesa® 4671 i neonfarver kan du klare en lang række forskellige opgaver sikkert og pålideligt – især til markering af forskellige elementer eller til events!
    Stofklæbebåndet tesa® 4671 fås i fluorescerende neonfarver og bruges ofte af fagfolk til synlig markering af forskydelige elementer eller i forbindelse med events. Det egner sig til en lang række anvendelser som markering, fiksering, fastgørelse eller bundtning. Tesa® 4671 kan nemt rives over med hånden, er nemt at skrive på, ikke-reflekterende og kan formes. Kombinationen af akrylatbelagt stof og en klæbemasse af naturgummi giver en høj slidstyrke. Stofklæbebåndet kan fjernes uden rester og fås i følgende farver: neongrøn, neongul, neonorange og neonpink.

    Bemærk:

    Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven