{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 4621 | |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | Tekstil | |
Stoffinhed | 100 mesh | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Klæbekraft på stål | 34 N/mm | |
Strækevne | 22 % | |
Trækstyrke | 540 N/mm | |
temperaturbestandig op til | 95 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 15 °C - 25 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % - 70 % | |
Farve | lysegrøn | |
Længde | 50 m | |
Bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,13 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083606 50X50 | |
EAN/GTIN | 4042448529732 | |
Producentnummer | 04621-00004-00 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Stofklæbebånd 50X50
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
723 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.928 styk på lager
|
|
Farve | lysegrøn | grøn |
Lagertemperatur | 15 °C - 25 °C | 20 °C |
Bæremateriale | Tekstil | Tekstil |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | enkeltsidet |
Med liner | nej | nej |
Klæbemiddel | akrylat | Naturgummi |
Lager luftfugtighed | 50 % - 70 % | 50 % |