Stofklæbebånd 48X50

Art.-nr.: 083603 48X50
Rabat
89,77 DKK
(DKK 0,89 / 1 Metre)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
473 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse duct tape 74662
    Klæbebåndstype enkeltsidet
    Bæremateriale PE-film
    Stoffinhed 27 mesh
    Klæbemiddel Syntesegummi
    Klæbekraft på stål 0,44 N/mm
    Strækevne 19 %
    Trækstyrke 3 N/mm
    Bemærk blødt at påføre; overriveligt med hånden; vandafvisende
    Anvendelse Tætning; Samling; Fiksering; Emballering; Klæbning; Fastgørelse
    temperaturbestandig op til 60 °C
    Med liner nej
    Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
    Lager luftfugtighed 50 % - 70 %
    Farve sort
    Længde 50 m
    Bredde 38 mm
    Tykkelse 0,215 mm
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083603 48X50
    EAN/GTIN 4063565117893

    Betegnelse

    Udførelse:

    tesa® 74662 duct tape her en fremragende klæbekraft også på ru og støvede underlag. Den er vandfast, blødt og fleksibelt. Ideel til tætning af rør og ledninger samt til arbejde på puds og murværk. Den kan let rives over med hånden både på langs og på tværs.

    Bemærk:

    Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.
    Nye mål: Stofklæbebåndet tesa 74662 er 2 mm bredere (50×50)!

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven