{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V | |
Producentbetegnelse | M12GG | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 4 Ah | |
Batterispænding | 12 V | |
Fyldningskapacitet, løs | 500 cm3 | |
Længde, slange | 914 mm | |
Slange-⌀ | 13 mm | |
Tilslutningsgevind, slange | M10×1 | |
Længde | 355 mm | |
passer til patronstørrelse | 400 g | |
passende patron | 083590 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Fedtpresse |
Artikelnummer |
083578 M12GG
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4002395001903
Kopier |
|
Producentnummer |
4933441675
Kopier |
|
Producent | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |