Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Batterifedtsprøjte 400 bar S-LSP

Art.-nr.: 083577 S-LSP

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse S-LSP
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 1,5 Ah
Batterispænding 18 V
Fyldningskapacitet, løs 500 cm3
Tilslutningsgevind, slange 1/8 tomme
passer til patronstørrelse 400 g - 500 g
passende patron 083590 – 083593
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Fedtpresse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083577 S-LSP
EAN/GTIN 4016553428013
Producentnummer 34 280 13

Betegnelse

Udførelse:

Til påfyldning med løst fedt (indhold op til 500 ml) eller med patroner (indhold 400 g). Egnet til fedt op til NLGI 3.
Også velegnet til 400 g Lube Shuttle- og 500 g skruepatroner.

Leveringsomfang:

Lader, højtryks-gummipanserslange, holderør til 400 g Lube-Shuttle- og Pull-Off-patroner. Adapter til 500 g skruepatroner, kuffert.

Bemærk:

Passende reserveakku nr. 083569 MAT18.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven