Professionel sprøjte med mundstykke 62 ml

Art.-nr.: 083557 62
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 62 ml
Arbejdstryk 250 bar
Længde i alt 170 mm
⌀ Pressebeholder 30,5 mm
Mundstykke, type spids
Materiale, beholder Bruneret stål
Produkttype Fedtpresse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083557 62
EAN/GTIN 4024937040218
Producentnummer 04021000

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses forzinkede højtrykspresser 100 % tætte.
Anvendelsesområde: Til reduceret smøringsbehov på køretøjer og maskiner. Til sikker transport i værktøjskasser eller i rum til værktøj om bord på køretøjer eller maskiner. Pumpeydelse: maks. 0,3 cm³/slag. Tryk: maks. 250 bar.
Egnet til fedt med middel konsistens (klasse 2) og højviskos olie.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven