Kunststofbeholder med udløbsrør, Kapacitet: 250ml

Art.-nr.: 083532 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
951 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kapacitet (ml) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kapacitet 250 ml
Samlet højde 205 mm
Samlet højde − ved udtrukket rør 285 mm
Bund-⌀ 60 mm
Materiale, beholder Kunststof
Materiale, udløbsrør Messing
Produkttype Oliesmører

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083532 250
EAN/GTIN 4024937270301
Producentnummer 27030

Betegnelse

Udførelse:

Elastisk tryksmører af polyethylen, der ikke kan gå i stykker, med udtrækkeligt messingolierør med drejelukning på rørspidsen. Rørføring med justeringsmøtrik.
Bestandig over for ethanol- og isopropanolbaserede desinfektionsmidler.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven