Der findes et alternativ til dette produkt:

Maskinoliekande med 2 forskellige rørtude 450 ml

Art.-nr.: 083525 450
Rabat
120,76 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kapacitet (ml) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kapacitet 450 ml
Beholder, højde 140 mm
Bund-⌀ 88 mm
Materiale, beholder Stålplade
Produkttype Oliekande

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083525 450
EAN/GTIN 4016553304560
Producentnummer 33 045 60

Betegnelse

Udførelse:

Maskinoliekande i pladestål med stiv og fleksibel rørtud. Robust pumpemekanisme i messing, tuden kan skrues af. Rørlængde 120 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven