{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Taske | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
maks. udpresningstryk | 459 kg | |
Vægt inklusive akku | 2,3 kg | |
passer til patronstørrelse | 310 g | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Fedtpresse |
Artikelnummer | 083503 C18PCG-310 | |
EAN/GTIN | 4002395001439 | |
Producentnummer | 4933441310 |