{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bearbejdningstemperatur | 15 °C - 25 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -40 °C - 80 °C | |
Funktionsstyrke efter | 20 min - 30 min | |
Træktværkraft | 12 N/mm2 - 14 N/mm2 | |
Farve | transparent | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned | |
Produkttype | Tokomponent-lim |
Artikelnummer | 083387 50 | |
EAN/GTIN | 4260205360507 |