Der findes et alternativ til dette produkt:

Limpistol GlueMatic, Producent-produktnummer: 035280

Art.-nr.: 083386 035280
Rabat
1042,99 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producent-produktnummer Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Glue PRO 300
Energiforsyning Eldrevet
Nominel spænding 220 V - 230 V
Effektforbrug 90 W
Opvarmningstid 3 min
Temperaturområde 190 °C
maks. ⌀ for limpatroner 11,7 mm
Maks. pumpeydelse 25 g/min
Produkttype Varmlimpistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083386 035280
EAN/GTIN 4007841035280
Producentnummer 035280

Betegnelse

Udførelse:

Varmlimpistolen GlueMatic egner sig til store og små reparationer og hobbyaktiviteter. Spar ressourcer ved at lime og reparere.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven