Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Limpistol MobileGlue, Producent-produktnummer: 332716

Art.-nr.: 083385 332716

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Gluematic 5000
Energiforsyning Eldrevet
Nominel spænding 220 V - 240 V
Effektforbrug 120 W
Opvarmningstid 3 min - 5 min
Temperaturområde 210 °C - 220 °C
maks. ⌀ for limpatroner 11 mm
Maks. pumpeydelse 22 g/min
Produkttype Varmlimpistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083385 332716
Producentnummer 332716
Producent Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven